Oboustranný trubkový klíč SW.41 x 46 mm D.245 mm

Artiklové číslo: 43334146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43334146
EAN / GTIN 4018754255054
Číslo výrobce 43334146
L-číslo L60010 5906

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 56 mm
  • d2: 62 mm
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 845 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41 x 46 mm