Nástrčný klíč na trubky pro svíčky

Artiklové číslo: L.21L
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo L.21L
EAN / GTIN 3148510312156
Číslo výrobce L.21L
L-číslo L60130 10471

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S přídržným zařízením pro zapalovací svíčku
  • Odnímatelná křížová rukojeť umožňuje opětovné utažení pod úhlem 90°
  • Zařízení pro uložení křížové rukojeti sek v těle klíče

Charakteristika:

  • d [mm]: 27,5
  • Š [mm]: 300
  • [g]: 460