{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9 mm | |
Celková délka | 250 mm | |
Délka čepele | 140 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | 2K-Santoprene® | |
Povrch čepele | niklováno a chromováno | |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | |
S prodlužovacími čepelemi | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197721570 |