Nástrčný klíč stranový 20 x 7 mm 21 mm

Artiklové číslo: 20.21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20.21
EAN / GTIN 3148510936109
Číslo výrobce 20.21
L-číslo L60130 5512

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití u momentových klíčů řady 203, 306R a 446.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145