Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 13 mm

Artiklové číslo: NS.13A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.13A
EAN / GTIN 3148516546708
Číslo výrobce NS.13A
L-číslo L60130 4201

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 21,0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76