Popis:
Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
Chromvanadová ocel, matně chromovaná.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
- Délka vložky: 25,0 mm
- Ø vložky 1: 9,1 mm
- Ø zasunutí 2: 12,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 7,0 mm
- Celková šířka [mm]: 12 mm
- Celková výška [mm]: 12 mm
- Celková délka [mm]: 25 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez