DLOUHÁ RÁZOVÁ HLAVICE 1/2 14 MM

Artiklové číslo: NS.14LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.14LA
EAN / GTIN 3148516553652
Číslo výrobce NS.14LA
L-číslo L60130 4218

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 201