8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 30 x 28 mm

Artiklové číslo: 05003393001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003393001
EAN / GTIN 4013288219633
Číslo výrobce 05003393001
L-číslo L60020 4731

Popis

Popis:

  • Použití:Šrouby s vnitřním profilem TORX®
    Provedení:K ručnímu a strojnímu ovládání (non impact), se záchytnou drážkou kuličky, rýhování na zadním konci pro vysokou přilnavost při ručním ovládání; zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit, matně chromovaná, barevné rozlišení pro snadné nalezení požadovaného zástrčného nástavce

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel zajišťuje tvrdost a pevnost

Rozsah dodávky:

  • 8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 30 x 28 mm