• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1/4 nástrčný klíč šestihran SW.8 mm D.50 mm

Artiklové číslo: 01240008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01240008
EAN / GTIN 4018754000845
Číslo výrobce 01240008
L-číslo L60010 276

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 40,1 mm
  • Hmotnost: 23 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm