Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4″, 38 kusů

Artiklové číslo: 4932479096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479096
EAN / GTIN 4058546368906
Číslo výrobce 4932479096
L-číslo L00800 2410

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby, úhel návratu 4° pro snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetáčení
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Pohodlná rukojeť šroubováku Tri-Lobe pro maximální uživatelský komfort a vysoký přenos výkonu
  • Šroubovací bity SHOCKWAVE™ odolné proti nárazu

Charakteristika:

  • Obsah: ¼˝ ráčna , ¼˝ rukojeť trojlaločného šroubováku, nástrčné hlavice: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, nástavce: 76 mm, 152 mm, nárazuvzdorné šroubovací bity SHOCKWAVE™: HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, univerzální kloub, adaptér, nástrčná hlavice SHOCKWAVE™ ¼ ˝ Hex - ¼˝ Square
  • Obsah balení: 38
  • Varianta produktu: Sada ráčny 1/4″ a šroubováku a nástrčných hlavic - 38ks