Sada nástrčných hlavic pro nápravy užitkových vozidel DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo

Artiklové číslo: 4937-105/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4937-105/2
EAN / GTIN 4000896201938
Číslo výrobce 4937-105/2
L-číslo L60140 5224

Popis

Popis:

  • Šroubovatelná vodicí trubka umožňuje flexibilní použití
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 25 = 1″, resp. Vnější šestihran 60 mm
  • DAF s vodicí trubkou
  • RENAULTVolvo bez vodicí truby
  • S vnější vodicí přírubou
  • Ovládání rázovým utahovákem (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) a momentovým klíčem (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 105 mm
  • Rozměry / délka: 118 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 136 mm
  • Počet ks nářadí: 2