{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 5 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Neizolovaná délka čepele | 9 mm | |
Délka | 70 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Číslo výrobce | 356053 |