{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 5 mm | |
| Standard | DIN 7422; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 643830 5 | |
| EAN / GTIN | 4007555356053 | |
| Număr producător | 356053 | |
| Producător/responsabil | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |