• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Sada zástrčných hlavic s tisícihranem, 3/8palcový čtyřhran, 4dílná 3/8

Artiklové číslo: 634840 3/8
Sleva
813,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Upínací 4hran 3/8 palec
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634840 3/8
EAN / GTIN 4062406130862

Popis

Použití:

Pro 1000hranné šrouby/XZN šrouby se závitem M5 − M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice pro 1000hran: 4 ks (50 mm dlouhé) vel. M5; M6; M8; M10