• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada zástrčných hlavic pro Torx®, 1/4palcový čtyřhran 9-dílná 1/4

Artiklové číslo: 630910 1/4
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630910 1/4

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pro Torx®: 9 ks č. 631805
vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly