Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 3/8 palcový čtyřhran, 9dílná 3/8

Artiklové číslo: 634830 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 3/8 palec
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Popis

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice pro Torx®: 9 ks (50 mm dlouhé) vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40