Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/4 palcový čtyřhran 6dílná 1/4

Artiklové číslo: 630905 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 251 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 6
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M3 − M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pro 6hran: 6 ks č. 631720
vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly