• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada šroubováků ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 163-229/7
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
Katalogové číslo 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Číslo výrobce 163-229/7
L-číslo L60140 3099

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.49 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 7

Rozsah dodávky:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly