967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 9 x 79 mm

Artiklové číslo: 05024351001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05024351001
EAN / GTIN 4013288172686
Číslo výrobce 05024351001
L-číslo L60020 3371

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
  • Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení.
  • Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 9 x 79 mm