Ruční šroubovák se 3 čepelemi ″Rádio″

Artiklové číslo: AMR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AMR
EAN / GTIN 3148510080000
Číslo výrobce AMR
L-číslo L60130 6960

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Délka s čepelí: 105 mm
  • Dodává se se 3 čepelemi pro šrouby s drážkou, uložené v rukojeti sek
  • Chromované, leštěné.

Charakteristika:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 14