Závitníkový bit vaporizovaný

Artiklové číslo: 130990
Sleva
od  185,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
231 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60
  • Použití při způsobu vrtání: do 1,5×D při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku