Bit 5/16″ XZN M12

Artiklové číslo: 6569680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6569680
EAN / GTIN 4010886656969
Číslo výrobce 6569680
L-číslo L60160 2764

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
S šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″), hrot podle DIN 2325
Speciální vanadová ocel GEDORE, černě povrchově upravená.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M12
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez