{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 3335 | |
Šířka břitu b | 5,5 mm | |
Síla břitu a | 1 mm | |
Délka čepele | 125 mm | |
Celková délka | 223 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 662500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107350 | |
Číslo výrobce | 05032004001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform 5,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 037 ks okamžitě k dodání
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 223 | 205 | 200 | 82 |
Délka čepele | 125 | 100 | 100 | 25 |
Šířka břitu b | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Síla břitu a | 1 | 1 | 1 | 1 |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 8 | 8 | ||
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |