Tournevis normalisé “Stainless” pour vis à fente, avec manche Kraftform 5,5 mm

Réf.: 662500 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3335
Largeur embout (b) 5,5 mm
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 125 mm
Longueur totale 223 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662500 5,5
EAN / GTIN 4013288107350
Réf. fabricant 05032004001

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier spécial avec extrémité conique et pointe pourvue de micro-aspérités (à partir de la réf. 3,5).

Norme:

DIN 5265 type A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier