Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou 5,5 mm

Artiklové číslo: 660300 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 932 A
Šířka břitu b 5,5 mm
Síla břitu a 1 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660300 5,5
EAN / GTIN 4013288175212
Číslo výrobce 05018264001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a úderovou koncovkou (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí).
6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průchozí až na konec rukojeti. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku