Šroubovák s křížovou drážkou, chromovaný s černým hrotem, PH 0

Artiklové číslo: 87215105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87215105
EAN / GTIN 4005887565891
Číslo výrobce 87215105
L-číslo L60010 7625

Popis

Popis:

  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Bez třísek
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům

Charakteristika:

  • Slitina: Vysokolegovaná speciální ocel CV
  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH0
  • Hmotnost: 33 g