• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 2

Artiklové číslo: 667690 2
Sleva
255,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
599 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 2
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667690 2
EAN / GTIN 4045197923158

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene šetrným k pokožce.
Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.