Sada ručních rázových utahováků v plechové kazetě 5

Artiklové číslo: 673000 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 5
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 673000 5
EAN / GTIN 4991644215652
Číslo výrobce AG112A

Popis

Provedení:

Masivní rukojeť s vnitřním šestihranem k upnutí výměnných čepelí. Přepínatelná pro pravý nebo levý chod. Upínání čepele (5/16 palce) je odnímatelné, díky tomu lze přímo použít i nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/2 palce.
Vhodné náhradní čepele viz č. 675400675470.

Použití:

Ideální nástroj k uvolnění pevně utažených šroubů resp. pevnému utažení šroubů jedním úderem kladiva.

Obsah:

Držák se spojovacím kusem podobným č. 676945: 1 ks vel. 2/16
Ploché čepele: 9; 11 mm
Čepele pro šrouby Phillips: vel. 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly