Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Torx® plně izolované 7

Artiklové číslo: 625782 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625782 7
EAN / GTIN 4062406058586

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí
Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro přenos utahovacích momentů. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625780: vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly