Sada šroubováků pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí „multicraft“ 3

Artiklové číslo: 668160 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 3
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668160 3
EAN / GTIN 7610733089048
Číslo výrobce 1459.

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 668150: vel. 1; 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly