{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Pozidriv (PZ) | |
| Länge gesamt L | 140 mm | |
| Länge Klinge l1 | 60 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Farbton, grün | Leuchtgrün | |
| beschriebenes Teil, Leuchtgrün | Griff | |
| Serie | multicraft | |
| Farbe | grün | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | nein | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Besonderheit, für Pozidriv (PZ) | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 668150 0 | |
| EAN / GTIN | 7610733064373 | |
| Herstellernummer | PB 6192.0-60 |