Sada šroubováků, 8dílná ploché a pro šrouby Phillips a Pozidriv 4/2/2

Artiklové číslo: 667332 4/2/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 8
Unášecí profil Ploché šroubováky; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák, Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667332 4/2/2
EAN / GTIN 4045197951588

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7; 8.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668501 vel. 1; 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly