Sady šestihranných klíčů s kulovým koncem pro šrouby s vnitřním šestihranem, práškově lakované, v samoobslužném balení

Artiklové číslo: 2212.LH-10 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2212.LH-10 CN
EAN / GTIN 7610733236459
Číslo výrobce PB 2212.LH-10 CN
L-číslo L60060 1890

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý, s kulovou hlavou a krátkou 100° čepovou částí, zasazený v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • krátká čepová část s úhlem 100°, již žádné nedostupné šrouby
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10