Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak 9

Artiklové číslo: 627377 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 383 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 9
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Obal plastový držák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Číslo výrobce 2212.LH-10 RB

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627370 / 627372: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: Plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly