Sada úhlových Nástrčný klíčů 8 dílná, jednostranná s kulovým zakončením

Artiklové číslo: 3037371
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3037371
EAN / GTIN 4010886950432
Číslo výrobce 3037371
L-číslo L60160 4856

Popis

Popis:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
S kulovým zakončením na dlouhé čepeli
2K-T rukojeť s otvorem pro zavěšení
Vanadiová ocel 61CrSiV5, chromovaná.

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetický: ne
  • Šestihranný pohon: ne
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: ne
  • Tvar nože: šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
.

Vhodné produkty

Příslušenství