Barevné sady šroubováků s kulovým koncem pro šrouby s vnitřním šestihranem, práškově lakované s barevným označením velikosti v samoobslužném balení.

Artiklové číslo: 212.H-10 RB CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212.H-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733236299
Číslo výrobce PB 212.H-10 RB CN
L-číslo L60060 1995

Popis

Popis:

  • Osazený šroubovák s kulovou hlavou, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • chromovaný a práškově lakovaný, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označená výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10