{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | TwinForce | |
Celková délka | 180 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 5,5 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3,2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ano | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723181 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074779 | |
Číslo výrobce | 73 72 180 |