{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | X-Cut | |
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,8 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 724310 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075141 | |
Číslo výrobce | 73 06 160 |