{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | X-Cut | |
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,7 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 724310 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075141 | |
Gyártó száma | 73 06 160 |