Odstraňování důlků a dokončovací kladivo

Artiklové číslo: 861D.RPC
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861D.RPC
EAN / GTIN 3148516932815
Číslo výrobce 861D.RPC
L-číslo L60130 1005

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 1 plochá úderová plocha a 1 kulatá vypouklá úderová plocha
  • bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • úderové plochy jemně leštěné
  • rukojeť z hikoru

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • d1 [mm]: 40
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 150
  • [g]: 600