Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Paličky 1 kg

Artiklové číslo: 751005 1

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 kg
Délka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751005 1
Číslo výrobce 5293031000

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palička s prohnutou násadou z hikorového dřeva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.