Popis:
Přilby 3M™ Versaflo™ řady M-300 jsou lehké, kompaktní a vyvážené přilby s vestavěnou ochranou proti celé řadě rizik pro dýchací cesty, hlavu, obličej a uši, takže jsou vhodné pro použití na stavbách. Jsou určeny pro použití s dýchacími dmychadly 3M™ a dýchacími systémy se stlačeným vzduchem v různých aplikacích.
Charakteristika:
Ochrana až do desetinásobku mezní hodnoty
Spolehlivý výkon filtru s nízkým dýchacím odporem
Velikost S
Neobsahuje součásti z přírodního kaučukového latexu
Splňují požadavky normy EN 149:2001+A1:2009
Integrovaný nastavitelný nosní klip zajišťuje pohodlné nošení
Plochá skládací konstrukce pro snadné a pohodlné skladování
Navrženo pro optimální použití ve spojení s výrobky 3M™ na ochranu očí a sluchu.
K dispozici v malých a standardních velikostech, aby vyhovovaly široké škále tvarů obličeje
Poznámka:
Připravenost na pandemie
Farmaceutický průmysl
Stavebnictví
Práce se dřevem
PRO KUTILY
Údržba