{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Sušit | Sušení vzduchem | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; Suchý zip | |
EN 388 | 4111X | |
Materiál nosiče | imitace kůže / Spandex | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Délka | 240 mm | |
Velikost rukavice | 6 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | X | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094005 6 | |
EAN / GTIN | 4062406295479 | |
Číslo výrobce | 094005 6 |