{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 360 mm | |
Materiál nosiče | Štípenková useň z hověziny / plná useň | |
Materiál | Štípenková useň z hověziny / plná useň | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Typ A/B | |
Metoda svařování | MIG/MAG | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | |
Barva | žlutá / bílá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094126 11 | |
EAN / GTIN | 8718564520965 | |
Číslo výrobce | 10-2750/XXL |