{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 350 mm | |
Materiál nosiče | kozinka / hovězí štípenka | |
Materiál | Plná useň z koziny/štípenková useň z hověziny | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 388:2003 | 2111 | |
EN 388 | 2111 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metoda svařování | WIG | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | |
Barva | šedá / žlutá | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094120 11 | |
EAN / GTIN | 8718564520163 | |
Číslo výrobce | 10-1009 XXL |