{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 10 | |
EN 374 | Typ A (ABIKLP) | |
Odolnost vůči chemikáliím | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiál | Butyl | |
Materiál nosiče | Butyl | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 0,5 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 132 g | |
Kontaktní teplota do | 90 °C | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím | |
CAS AL | 1A004B | |
Kód SH AL | 00 |
Katalogové číslo | 094762 10 | |
Číslo výrobce | 6094910 |