{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 10 | |
EN 374 | Type A (ABIKLP) | |
Résistance aux produits chimiques | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Matière | Butyle | |
Matériau support | Butyle | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,5 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 132 g | |
Chaleur de contact jusqu'à | 90 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | |
CAS AL | 1A004B | |
Code SH AL | 00 |
Référence article | 094762 10 | |
Réf. fabricant | 6094910 |