Provedení:
Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Díky 3/4 nitrilovému povlaku až přes klouby prstů velmi vhodné i do vlhkého a mastného prostředí. Druhá vrstva povlaku z pískovaného nitrilu v oblasti dlaní a prstů zajišťuje obzvláště bezpečné uchopení. Se zesíleným ohybem palce pro delší životnost.
GARANT MASTER CUT C OIL. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí C. Vhodné pro mastné pracovní prostředí s vysokým rizikem pořezání, například na obráběcích strojích.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Poznámka:
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.