Pár rukavic HyFlex® 11-757

Artiklové číslo: 094448
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 479,00  CZK
  • od 12
    od 399,00  CZK
na poptávku
Dostupné
498 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zvláště lehké a tenké rukavice proti pořezání řady HyFlex®. Integrovaná technologie INTERCEPT™, kompatibilní s dotykovými displeji, technologie 18 GG úpletu. Šetrnost k pokožce dermatologicky testována společností Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Stupeň ochrany proti proříznutí F pro ochranu proti extrémnímu nebezpečí proříznutí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.