Pár rukavic HyFlex® 11-754

Artiklové číslo: 094450
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 402,00  CZK
  • od 12
    od 335,00  CZK
na poptávku
Dostupné
380 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zvláště lehké a tenké rukavice proti pořezání řady HyFlex®. Integrovaná technologie INTERCEPT™, kompatibilní s dotykovými displeji, technologie 18 GG úpletu. Šetrnost k pokožce dermatologicky testována společností Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Stupeň ochrany proti proříznutí D pro ochranu proti vysokému nebezpečí pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.